パール金属
アンテノア ハートクッキー抜き型
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
40×35×25
サイズ
M
質量(g)
10
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20041228
D-3463
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください