パール金属
EEスイーツ ステンレス製ケーキサーバー
全長(mm)
255
幅(mm)
55
材質
サーバー:ステンレス鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)
255×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20043337
D-4749
¥
1,200
¥
1,098
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください