パール金属
EEスイーツ ステンレス製ケーキサーバーナイフ
全長(mm)
275
幅(mm)
40
材質
ブレード:ステンレス鋼、ハンドル:18-8ステンレス鋼
全長×幅W(mm)
275×40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20043346
D-4750
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください