パール金属
EEスイーツ 折りたたみ式ケーキクーラー
形状
丸型
直径(Φmm)
250
材質
鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
外径250×15
質量(g)
134
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20043495
D-4779
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください