EEスイーツ ハイクリーンコートマフィン型プレート6個取り

EEスイーツ ハイクリーンコートマフィン型プレート6個取り - パール金属
(1件のレビュー)
材質寸法(mm)265×185×35質量(g)210表面処理ふっ素樹脂内径×深さ(mm)(上)約70×(下)約50×約32品名・タイプ焼き菓子型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20043879D-4838
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20043879
2020-07-03
用途: 家庭での製菓用。
その他業種

2個目の購入になります。いつもマフィンを焼く時は12個分の生地をつくって焼くので、それまでは焼き上がってからもう一度、残り半分をセットして焼くというのが面倒でした。2個揃ったことで一度に12個分のグラシンをセットできて楽になりました。
背の高いマフィンを焼きたいのでグラシンカップを入れて焼いていますが、グラシンなしで直接生地を流しても焦げ付くことはありません。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする