EEスイーツ ウェーブスクエアークッキー抜き型

EEスイーツ ウェーブスクエアークッキー抜き型 - パール金属
材質鉄/錫めっき種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20044028D-486070×70×30L32
280
259
285(税込)
当日出荷
20044037D-486145×45×30S17
280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする