パール金属
EEスイーツ ムーンクッキー抜き型
(1件のレビュー)
材質
鉄/錫めっき
種類
ハート・星
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20044046
D-4862
80×60×30
L
25
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20044055
D-4863
55×35×30
S
13
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください