EEスイーツ しずくクッキー抜き型

EEスイーツ しずくクッキー抜き型 - パール金属EEスイーツ しずくクッキー抜き型 - パール金属
(1件のレビュー)
材質鉄/錫めっき種類ベーシック品名・タイプクッキー抜型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20044125D-487060×85×30L20
300
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
20044134D-487140×60×30S10
250
239
263(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20044125
2019-05-22
用途: お菓子の型
建設業・工事業

しっかりとした商品で満足です。意外に大きめで、可愛らしい形のクッキーが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする