パール金属
EEスイーツ クローバークッキー抜き型
材質
鉄/錫めっき
種類
花・植物
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20044168
D-4874
75×75×30
L
20
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20044177
D-4875
55×55×30
S
15
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください