パール金属
EEスイーツ 数字クッキー抜き型
材質
鉄/錫めっき
種類
数字・文字
品名・タイプ
クッキー抜型
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20044195
D-4878
1
80×25×25
15
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20044204
D-4879
2
45×75×25
15
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20044213
D-4880
3
45×75×25
15
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20044229
D-4881
4
55×80×25
15
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20044238
D-4882
5
50×75×25
15
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20044247
D-4883
6
50×75×25
20
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20044256
D-4884
7
55×80×25
15
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20044265
D-4885
8
45×80×25
25
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20044274
D-4886
9
50×75×25
25
¥
280
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください