パール金属
EEスイーツ テフロンセレクト加工プリンカップ
材質
鉄
表面処理
ふっ素樹脂
品名・タイプ
プリン型
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20044755
D-4947
サッカー
外経175×40
25
¥
300
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20044764
D-4948
ひまわり
外経80×40
22
¥
300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください