曜日別特売

デリシュ ふっ素加工フライパン

デリシュ ふっ素加工フライパン - パール金属デリシュ ふっ素加工フライパン - パール金属
(3件のレビュー)
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂グリーン表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20048377HB-787026
2,000
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20048386HB-787128
2,400
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
20048359HB-786820
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20048359HB-786815418779HB-8784HB-7868 デリシュ ふっ素加工フライパン パール金属 15418779デリシュ ふっ素加工フライパンパール金属1枚
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 料理全般
自動車・二輪車・自転車関連業

最初の離れの良さは問題なしです。どれだけ長持ちするかはこれからですが、消耗品と考えていますので価格が手ごろであればそれで十分ですのであと1-2割安いとコレ一択にできますね。

対象商品 : 20048359
2022-08-23
用途: 料理

20cmですが、設計ミスではないでしょうか?
本体がアルミで軽量な作りなのはいいのですが、取っ手が重くてフライパンがどうしても傾いてしまいます。
調理対象が少量だとフライパンが水平にならないので、均等に火が入らないしなにより危険だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 20048377
2022-09-17
用途: 料理
飲食業

今回安いのでこのフライパンを選びました。
初めて使った1回目から
フッ素加工とは思えないほど
こびりつき後悔している。
ちょっと信じられません。
加工工程ミスかと思わせるくらいです。
返品できるならしたいくらい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず、大変、申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする