曜日別特売

デリシュ ふっ素加工深型フライパン

デリシュ ふっ素加工深型フライパン - パール金属
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂寸法(mm)全長420×幅250×100グリーン質量(g)427表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20048368HB-7869
2,000
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする