パール金属
デリシュ ふっ素加工いため鍋
(1件のレビュー)
材質
本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂
寸法(mm)
全長470×幅295×105
色
グリーン
質量(g)
532
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20048395
HB-7872
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください