曜日別特売

すしらんど 恵方巻き型

すしらんど 恵方巻き型 - 曙産業

恵方巻きが簡単に作れちゃう!
Wエンボス加工でご飯がこびりつきません
ご飯とお好みの具をギュッとつめてポンッと出して海苔を巻くだけの簡単巻き寿司

材質ポリプロピレン寸法(mm)64×119×60ラベンダー質量(g)66耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20太さ(mm)できあがり:約45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18982995CH-2013
715
569
626(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする