チャーハン職人

チャーハン職人 - 曙産業

ナイロン製なのでフライパンやホットプレートの中での使用も可(耐熱温度200℃)
ほぐす、まぜる、盛り付ける、がこれ1本で

材質ナイロン寸法(mm)68×47×254ブラック質量(g)36耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983108HS-1493
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする