曙産業
チャーハン職人
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18983108
品番
HS-1493
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
ナイロン製なのでフライパンやホットプレートの中での使用も可(耐熱温度200℃)
ほぐす、まぜる、盛り付ける、がこれ1本で
材質
ナイロン
寸法(mm)
68×47×254
色
ブラック
質量(g)
36
耐熱温度(℃)
200
耐冷温度(℃)
-20