サンドでパンだ

サンドでパンだ - 曙産業サンドでパンだ - 曙産業サンドでパンだ - 曙産業サンドでパンだ - 曙産業サンドでパンだ - 曙産業サンドでパンだ - 曙産業サンドでパンだ - 曙産業サンドでパンだ - 曙産業

食パンにお好みの具をはさみ、重ねたパンの上から「サンドでパンだ」をグッと押すだけで簡単にふちの閉じたサンドパンが作れます
たまご、コロッケ、クリームなど工夫次第でなんでもサンド!
余ったパン耳のレシピ付きです。食洗機対応

材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983169RE-930115×123×33ピンク69ハート
880
599
659(税込)
6日以内出荷
18983178RE-931113×113×33イエロー67まる
800
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする