曙産業
ケンミンクッキー型 全国セット
地図が好き!地元が好き!クッキーが大好き!
都道府県のかたちのクッキーが作れるクッキー型です
クッキー型以外にもチーズやかまぼこ、薄く切った野菜などの抜き型としても使えます
質量(g)
447
(包装込)
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
301×273×43
色
カラフル
種類
セット
品名・タイプ
クッキー抜型
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18983284
SE-947
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください