キューブストッカー トレー付き

キューブストッカー  トレー付き 曙産業

ちっちゃくカラフルな小分け容器でかわいくストック!
食品の電子レンジ加熱や冷凍保存にも使えます
ランチのおかず入れや、離乳食の保存にとても便利です
文具の整理やアメニティケースとしてもお使いいただけます

材質ポリプロピレン 形状角形 寸法(mm)187×114×53 ピンク×イエロー 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18983424 CP-1480 1セット(3個) 189
800
599
659 (税込)
22日以内出荷

返品不可
18983433 CP-1482 1セット(5個) 182
800
 
 
取扱い終了
18983449 CP-1484 1セット(6個) 187
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする