曜日別特売

野菜調理器セット beans(ビーンズ)

野菜調理器セット beans(ビーンズ) - 曙産業

基本の調理ツールが全部そろって、ケースにスッキリ収納
4枚の調理板と切れ味の良いピーラーのセットです
ケガを防ぐ安全ホルダーと水切りができる受け容器付き

寸法(mm)232×120×88質量(g)505材質収納容器、受け容器、スライサー、千切り、おろし、薬味おろし、ピーラー、安全ホルダー:スチロール樹脂、切り刃:ステンレススチール耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18983616PC-888グリーン
2,500
取扱い終了
返品不可
18983625PC-890レッド
2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする