ヨシカワ
シンプルライフ フライパンカバー
両面がフッ素加工された鋼板を使用したフライパンカバーです。強化ガラス窓付き。置き場に困らない立つ形状です。
用途
シンプルなツートーンカラーのフライパンカバーです。
材質
本体:鉄(両面フッ素鋼板)、ガラス:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(Φ×高さH)(mm)
適合サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19007118
YJ2029
355
277×62
24~26用
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19007127
YJ2030
430
309×67
26~30用
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19007109
YJ2028
230
220×62
18~20用
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください