テレビ用バースピーカー 2.1CH

テレビ用バースピーカー 2.1CH YAMAZEN(山善)

テレビやスマホが迫力の音響に。

ACアダプタ(定格入力)
100-240V (50Hz/60Hz) 0.2A
5V-1A(USB端子A)
用途テレビ用スピーカー、TV用スピーカー、手元スピーカーとして。 付属品ACアダプター、取扱説明書 質量(kg)1.45 消費電力(W)5 電源5V-1A 最大出力(W)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×100×74 保証期間お買い上げ日より1年 USBケーブル(m)1.5 ACアダプタ(定格出力)5V-1A(USB端子A) S/N比65dB以上 音声入力直径3.5mmステレオミニプラグ (ケーブル長さ1.5m) スピーカーサイズ(mm)(左右チャンネル)50、(スーパーウーハー)90 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19009893 THB-52(B)
オープン
7,398
8,138 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする