クオリティトラストジャパン
超強力吸着シリコンシート
車のダッシュボードなどに貼り付けて、iPhone、各種スマートフォン、アイコス、リモコンなどを吸着して固定するシートです。
正方形タイプのシートが2枚入りのため、用途に合わせ様々な使い方ができます。
用途
車内でのスマートフォンの固定に。
材質
超強力吸着シリコン(PUゲル) 2枚入り(保護フィルム付)
色
ブラック
質量(g)
10
耐熱温度(℃)
-20~70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
2×67×67
内容量
1パック(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19010995
QS-142BK
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください