クオリティトラストジャパン
超強力吸着シリコンシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(2枚)
注文コード
19010995
品番
QS-142BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車のダッシュボードなどに貼り付けて、iPhone、各種スマートフォン、アイコス、リモコンなどを吸着して固定するシートです。
正方形タイプのシートが2枚入りのため、用途に合わせ様々な使い方ができます。
用途
車内でのスマートフォンの固定に。
材質
超強力吸着シリコン(PUゲル) 2枚入り(保護フィルム付)
色
ブラック
質量(g)
10
耐熱温度(℃)
-20~70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
2×67×67