曜日別特売

超強力吸着シリコンシート

超強力吸着シリコンシート - クオリティトラストジャパン

車のダッシュボードなどに貼り付けて、iPhone、各種スマートフォン、アイコス、リモコンなどを吸着して固定するシートです。
大判タイプなのでiPhone Plusなどのファブレットなども吸着できます。

用途車内でのスマートフォンの固定に。材質超強力吸着シリコン(PUゲル) 1枚(保護フィルム付)ブラック質量(g)26耐熱温度(℃)-20~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2×140×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19011004QS-143BK
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする