曜日別特売
QS-143BK 超強力吸着シリコンシート クオリティトラストジャパン 19011004

 

QS-143BK 超強力吸着シリコンシート クオリティトラストジャパン 19011004
QS-143BK 超強力吸着シリコンシート クオリティトラストジャパン 19011004
QS-143BK 超強力吸着シリコンシート クオリティトラストジャパン 19011004

超強力吸着シリコンシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19011004品番QS-143BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車のダッシュボードなどに貼り付けて、iPhone、各種スマートフォン、アイコス、リモコンなどを吸着して固定するシートです。
大判タイプなのでiPhone Plusなどのファブレットなども吸着できます。

用途車内でのスマートフォンの固定に。材質超強力吸着シリコン(PUゲル) 1枚(保護フィルム付)ブラック質量(g)26耐熱温度(℃)-20~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)2×140×80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする