回転式チェアー

回転式チェアー - フクダクラフト回転式チェアー - フクダクラフト回転式チェアー - フクダクラフト回転式チェアー - フクダクラフト回転式チェアー - フクダクラフト回転式チェアー - フクダクラフト回転式チェアー - フクダクラフト回転式チェアー - フクダクラフト
(1件のレビュー)

座面が360°回転するため、立ち座りが楽です。
耐荷重約80kg

用途ダイニングチェアーの買い替え、買い増しに。仕様組立式材質スチール、ウレタンフォーム、PVC質量(kg)7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×53×82内容量1台
注意
※テーブルは付属しておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19562796CK-K4382ブラウン8207.3
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19562796
2024-05-16
用途: キッチンテーブルの補助いすとして使用しています。
農・林・水産業

孫が大きくなって、幼児用の補助いすの代わりに購入しました。
頑丈でとても安定感があり、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする