フォレストVC-2 一脚

フォレストVC-2 一脚 エツミ

運動会や学芸会などの撮影で、三脚使用禁止のケースがあります。パン棒とクイックシュー付き3WAYヘッドで機動力抜群な一脚です。スペアのクイックシューも標準装備。デジカメとビデオカメラを交互に素早く差し替えながらの撮影に便利です。

質量(g)約300 材質アルミ製 パイプ径(Φmm)23 使用の目安エントリー一眼レフ+ダブルズームキット程度 縮長(mm)約425 伸長(cm)約142.5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19581529 E-2120 ブラック
5,000
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
19581538 E-2121 ブルー
5,000
 
 
取扱い終了
19581547 E-2122 レッド
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする