ジャイロック
超望遠レンズやデジタルスコーピングでの撮影では、カメラ本体や鏡筒のごくわずかな振動がカメラブレとして影響します。ジャイロックは望遠撮影の際、カメラボディとレンズ本体の2点を支えることにより、カメラブレの発生を抑制するプロフェッショナル仕様のアクセサリーです。三脚座のない望遠レンズを使用する場合、あるいは三脚座付きのレンズを使用する場合でも、より効果的なカメラブレ防止を実現します。本体の金属部分はステンレスを使用し、剛性にも耐久性にも優れています。工作精度が良く、操作性にも優れています。
質量(g)約400
全長(mm)格納時:約144
高さ(mm)45(突起部含む)
主要材質ステンレス、樹脂
プレート幅(mm)(カメラ)約60、最大105(突起部含む)
伸長(cm)24
内容量1個