止ネジ大Ⅱ

止ネジ大Ⅱ エツミ

3/8インチネジ(ドイツネジ)を1/4インチネジ(国際規格)に変換する直径60mmの大型止ネジです。硬質のマットが付き、カメラを確実に固定。本製品をスペーサーとし、装着しづらい機材同士を組み合わせることも可能です。信頼の日本製です。

質量(g)約100 材質アルミ+真鍮 直径(Φmm)約60 高さ(mm)約12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19586203 E-6599
3,450
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする