ネオプレーンポーチ300 リーフ

ネオプレーンポーチ300 リーフ エツミ

衝撃吸収性に優れたネオプレーン素材ですっぽり覆う巾着タイプのレンズケースです。背面にはDリング等に取付けられるフックとウエストベルト等に取付できるループ付きです。70-300mmクラスの望遠ズームにも対応。

リーフ 質量(g)約85 仕様フック、ベルトループ装備 主要材質ネオプレーン 寸法(Φ×mm)(外寸)約105×220 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19587427 E-6759
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする