ロジクール ConferenceCam BCC950

ロジクール ConferenceCam BCC950 ロジクール

BCC950では、シンプルかつ非常に手頃な価格のパッケージで高品質のHDビデオと非常にクリアなオーディオを実現しているため、小グループはオフィスのどんな場所でもビデオ会議を行うことができます。
小グループを考慮して設計されたBCC950は一体型のビデオとオーディオ会議デバイスで、ミーティングスペース、プライベートオフィス、および小会議スペースに理想的です。プロフェッショナルなHDビデオと非常にクリアなオーディオにより、最高4人の小グループ
全体が画面に映り、全員の音声を伝えることができます。リモコンとユニット上のボタンを使って、部屋のどこからでも通話をコントロールすることが可能です。

質量(g)568 ケーブル長(m)(電源・USB)2.4 対応OSWindows7、8.1、10、macOS X 10.7以降 マイクロホン全方位マイク(2.4m直径範囲) 周波数特性マイク(Tx):200Hz~8KHz、スピーカー(Rx):220Hz~20KHz 最大出力スピーカー(Rx):80dB SPL @ 1 ft (0.3 m) ズーム1.2倍HDズーム 保証期間2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)154×150×104 リモコンIR 3mの操作範囲 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能(画質)Rightlight 2 画角78°(オートフォーカス付き) カメラ仕様フルHD 1080pテレビ電話(最大1920×1080ピクセル)、HD 720pテレビ電話(最大1280×720ピクセル)、対応クライアント使用時 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19569656 BCC950R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする