三菱電機
ステンレス製深形フード ギャラリ付
ダクト用換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取付けて使用
材質
耐食性ステンレス(フード部:SUS304)
仕様
ギャラリ着脱可能
付属品
ワイド水切板、抜け止め金具(スプリング式)
質量(kg)
0.4
仕上
粉体焼付塗装
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
201×206×127
適合パイプ径(Φmm)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19566987
P-13VS4-BL
¥
11,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください