三菱電機
給気グリル 吹出方向選択形
天井や壁の汚れを低減!吹出し方向選択形給気グリル。
吹出方向選択形。天井板狭み込み据付(5~25mmまで対応)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
143×163×130
適合ダクト
P-05D・05DS
穴径(Φmm)
100
取付場所
壁・天井
材質
プラスチック製
付属品
吹出方向調整板付(4方向・3方向・2方向)、風量調節機構付(ボックス内部)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19567863
P-05GLD2-BE
¥
6,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19567854
P-05GLD2
¥
6,600
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください