三菱電機
給排気グリル 外付けフィルタータイプ
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
仕様
全閉可能
付属品
ネットフィルター(グリル外付け)・風量調節機構(グリル内部)
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.2
タイプ
グリル脱着式
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×170×175
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19567915
P-13GLSF2
¥
5,100
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19567924
P-13GLSF2-BE
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください