三菱電機
給排気グリル 風量調節形
厚さ15mmの薄形格子デザイングリル採用。
仕様
全閉可能
付属品
風量調節機構(グリル内部)
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.4
タイプ
グリル脱着式
取付場所
天井・壁・床
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
65×285×294
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19567933
P-23GL6
¥
10,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください