三菱電機
排気グリル 省令準耐火構造
住宅金融支援機構が定める省令準耐火構造に対応した排気グリルを新ラインアップ。
付属品
ネットフィルター
材質
グリル:プラスチック製、防火ダンパー:SUS304 0.8mm
穴径(Φmm)
130
取付場所
天井
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
95×175×170
適合ダクト
P-13DSV2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19569604
P-13GLFD6
¥
16,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください