卓球ラケット デネブ
両面打ちプレーヤー待望の軽量中ペン。
前・中陣攻撃タイプ。
裏面にラバーを貼っても振り切りやすい軽量設計かつ弾みも良い、前・中陣で両面打法を駆使する攻撃型プレーヤー向け中国式ペンモデル。
日本式ペンからの移行派にも握り易いやや細めのストレートグリップ採用。
タイプ中国式ペン(CP)
材質天然木材
厚さ(mm)ブレード:6
寸法(mm)158×151
質量(g)72
構造5枚合板
グリップ部(mm)83×23.5
用具種別卓球ラケット
内容量1個
注意
※ラケットはラージボール(44mm)でもお使いいただけます。