ダイナミックヘッドホン

ダイナミックヘッドホン - audio-technica
(2件のレビュー)

クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
ホームユースに最適な3.5mコード。

装着方式オーバーヘッドインピーダンス(Ω)43プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ型式密閉ダイナミック型質量(g)約97(コード除く)コード長さ(m)3.5再生周波数帯域(Hz)18~22,000音圧レベル(dB)102(出力)ドライバーユニット(Φmm)40最大入力(mW)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573199ATH-250AV3.5約97(コード除く)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19573199
2025-09-04
用途: tv鑑賞
その他業種

とてもこの値段とは思えない、耳が遠くてもつけていて気にならない

2025-03-21
用途: 音楽を、聴く時。
大倉電気販売有限会社

この安さで、このクラスのヘッドホンが買えるとは、とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする