オープンバックダイナミックヘッドホン

オープンバックダイナミックヘッドホン - audio-technica
(1件のレビュー)

AV機器などの接続に最適な3.5mコード。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。

装着方式オーバーヘッドインピーダンス(Ω)32プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)コード長さ(m)3.5再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100内容量1個
注意
※本製品は、構造上音が外に漏れやすくなっています
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19573217ATH-P100L3.5約60(コード除く)
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19573217
2023-10-03
用途: 深夜TVを見る時。
その他業種

コスパ、グッジョブ。音質良いですね。スプートニクスの【霧のカレリア】とかアンドリュー・シスターズの【ブギウギ】とか。映画の中の会話も明瞭だし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする