曜日別特売

ダイナミックボーカルマイクロホン

ダイナミックボーカルマイクロホン - audio-technica
(1件のレビュー)

ボーカルくっきりハイパーカーディオイド特性。高駆動力で軽量な強磁力マグネット。
ワイドレンジCCAWボイスコイル。ダブル接点の高信頼大型トークスイッチ。
タフな4芯マイクケーブル。接触不良の少ない金メッキ処理プラグ。

付属品マイクケーブル型式ダイナミック型全長(mm)170質量(g)約240径(Φmm)(グリップ)22.5、(ヘッド)54ケーブル長(m)5.0(Φ6.7mm)仕上ゴールド周波数特性60~14.000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm金メッキ2極標準コネクタキャノンXLRMタイプ指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-52.5内容量1個
注意
※パソコンやビデオカメラなど、プラグインパワーのマイク入力端子では使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19574197PRO-100 GD
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19574197
2022-04-19
用途: カラオケ会
あんしん倶楽部医療・福祉・介護関連業

クリアな音、エコ―も好し
スピーカーとの関連は有り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする