アクティブスピーカー

アクティブスピーカー audio-technica

迫力の重低音を実現する新設計のパッシブラジエーターを背面に搭載。
豊かな低域を再生するパッシブラジエーターを背面に搭載することで、リッチなサウンドを実現します。
高精度Φ40mmスピーカーユニットにより聴き心地の良い中高域再生。
繊細な表現と華やかな音質を併せ持ち、艶やかにボーカルを再生します。
最大出力2W+2Wでコンパクトボディながら余裕の再生音量。
高出力のデジタルアンプを搭載し、サイズ超の迫力あふれる音が楽しめます。
手軽に操作できる独立のボリュームノブ/パワースイッチを用意。
本体上面にボリュームノブ/パワースイッチを集約し、操作性を向上しました。
ヘッドホン端子を前面に搭載し、パソコン接続時のプラグの差し換えが不要。
スピーカーユニットを保護する着脱可能なサランネットを付属。

入力端子Φ3.5mmステレオミニプラグ 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 付属品ACアダプター 型式アンプ内蔵スピーカーシステム 質量(g)RIHT(AMP内蔵)約201、LEFT(AMP非内蔵)約172 電源DC5V(付属のACアダプターを使用) 最大出力(W)2+2 コード長さ(m)1、(入力コード0.8) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×58×70(突起部除く) 再生周波数帯域(Hz)70~20,000 スピーカーユニットΦ40mm フルレンジ インピーダンス(Ω)10k 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19574468 AT-SP102 BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
19574477 AT-SP102 SV シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする