OFCパワーケーブル

OFCパワーケーブル audio-technica

シンプルなOFC導体をPVCシースでタイトにホールド、パワフル&ストレートな音質。
オリジナルデザインのプラグ&コネクター採用。プラグ&コネクターは24K金メッキ処理。
鉛フリーPVCシース採用。安全性も重視した電安法準拠。

コード長さ(m)2.0m(・外径Φ8mm) 質量(g)約235 定格電圧AC100V、50/60Hz 定格電流(A)15 直流抵抗10.0mΩ/m 芯数2.0sq×2芯 内容量1個
注意
※切り売りの場合はケーブルのみとなります
※プラグは付属しておりません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19574766 AT-PC600/2.0
オープン
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする