DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ)

DCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) - スリーピースDCギアドモータ TP-1635C-TUタイプ(ブラシ付きギアドモータ) - スリーピース
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部・ギア部16回転方向CW許容スラスト荷重(N)4.9許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73766184TP-1635C-TU-15-S00-12直流1215
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766193TP-1635C-TU-20-S00-12直流1220
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766202TP-1635C-TU-26-S00-12直流1226
3,500
3,490
3,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766218TP-1635C-TU-59-S00-12直流1259
3,590
3,580
3,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766227TP-1635C-TU-78-S00-12直流1278
3,590
3,580
3,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766236TP-1635C-TU-101-S00-12直流12101
3,590
3,580
3,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766245TP-1635C-TU-133-S00-12直流12133
3,590
3,580
3,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766254TP-1635C-TU-231-S00-12直流12231
3,810
3,790
4,169(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766263TP-1635C-TU-303-S00-12直流12303
3,810
3,790
4,169(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766272TP-1635C-TU-396-S00-12直流12396
3,810
3,790
4,169(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766288TP-1635C-TU-517-S00-12直流12517
3,810
3,790
4,169(税込)
4日以内出荷
返品不可
73766297TP-1635C-TU-677-S00-12直流12677
3,810
3,790
4,169(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする