スリーピース
DCギアドモータ TP-2732E-KHタイプ
取付
エンコーダ:可
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:27.7、ギア部:37
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73767338
TP-2732E-KH-5-P00-24
直流
24
5
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767347
TP-2732E-KH-10-P00-24
直流
24
10
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767356
TP-2732E-KH-15-P00-24
直流
24
15
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767365
TP-2732E-KH-20-P00-24
直流
24
20
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767374
TP-2732E-KH-25-P00-24
直流
24
25
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767383
TP-2732E-KH-30-P00-24
直流
24
30
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767392
TP-2732E-KH-40-P00-24
直流
24
40
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767408
TP-2732E-KH-50-P00-24
直流
24
50
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767417
TP-2732E-KH-60-P00-24
直流
24
60
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767426
TP-2732E-KH-75-P00-24
直流
24
75
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767435
TP-2732E-KH-100-P00-24
直流
24
100
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767444
TP-2732E-KH-120-P00-24
直流
24
120
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767453
TP-2732E-KH-150-P00-24
直流
24
150
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767462
TP-2732E-KH-200-P00-24
直流
24
200
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767478
TP-2732E-KH-270-P00-24
直流
24
270
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767487
TP-2732E-KH-300-P00-24
直流
24
300
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767496
TP-2732E-KH-450-P00-24
直流
24
450
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767505
TP-2732E-KH-675-P00-24
直流
24
675
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767514
TP-2732E-KH-900-P00-24
直流
24
900
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください