スリーピース
DCギアドモータ TP-2732F-KHタイプ
取付
エンコーダ:可
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:27.7、ギア部:37
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73767523
TP-2732F-KH-5-P00-24
直流
24
5
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767532
TP-2732F-KH-10-P00-24
直流
24
10
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767548
TP-2732F-KH-15-P00-24
直流
24
15
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767557
TP-2732F-KH-20-P00-24
直流
24
20
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767566
TP-2732F-KH-25-P00-24
直流
24
25
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767575
TP-2732F-KH-30-P00-24
直流
24
30
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767584
TP-2732F-KH-40-P00-24
直流
24
40
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767593
TP-2732F-KH-50-P00-24
直流
24
50
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767602
TP-2732F-KH-60-P00-24
直流
24
60
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767618
TP-2732F-KH-75-P00-24
直流
24
75
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767627
TP-2732F-KH-100-P00-24
直流
24
100
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767636
TP-2732F-KH-120-P00-24
直流
24
120
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767645
TP-2732F-KH-150-P00-24
直流
24
150
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767654
TP-2732F-KH-200-P00-24
直流
24
200
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767663
TP-2732F-KH-270-P00-24
直流
24
270
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767672
TP-2732F-KH-300-P00-24
直流
24
300
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767688
TP-2732F-KH-450-P00-24
直流
24
450
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767697
TP-2732F-KH-675-P00-24
直流
24
675
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767706
TP-2732F-KH-900-P00-24
直流
24
900
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767715
TP-2732F-KH-5-P00-12
直流
12
5
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767724
TP-2732F-KH-10-P00-12
直流
12
10
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767733
TP-2732F-KH-15-P00-12
直流
12
15
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73767742
TP-2732F-KH-20-P00-12
直流
12
20
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767758
TP-2732F-KH-25-P00-12
直流
12
25
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767767
TP-2732F-KH-30-P00-12
直流
12
30
¥
3,880
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767776
TP-2732F-KH-40-P00-12
直流
12
40
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767785
TP-2732F-KH-50-P00-12
直流
12
50
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767794
TP-2732F-KH-60-P00-12
直流
12
60
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767803
TP-2732F-KH-75-P00-12
直流
12
75
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767812
TP-2732F-KH-100-P00-12
直流
12
100
¥
4,190
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767828
TP-2732F-KH-120-P00-12
直流
12
120
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767837
TP-2732F-KH-150-P00-12
直流
12
150
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767846
TP-2732F-KH-200-P00-12
直流
12
200
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767855
TP-2732F-KH-270-P00-12
直流
12
270
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767864
TP-2732F-KH-300-P00-12
直流
12
300
¥
4,440
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767873
TP-2732F-KH-450-P00-12
直流
12
450
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767882
TP-2732F-KH-675-P00-12
直流
12
675
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73767898
TP-2732F-KH-900-P00-12
直流
12
900
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください