スリーピース
DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ
取付
エンコーダ:可
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:27.7、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73768284
TP-2732F-KJ-5-P00-24
直流
24
5
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73768293
TP-2732F-KJ-10-P00-24
直流
24
10
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768302
TP-2732F-KJ-15-P00-24
直流
24
15
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768318
TP-2732F-KJ-20-P00-24
直流
24
20
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768327
TP-2732F-KJ-25-P00-24
直流
24
25
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768336
TP-2732F-KJ-30-P00-24
直流
24
30
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768345
TP-2732F-KJ-40-P00-24
直流
24
40
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768354
TP-2732F-KJ-50-P00-24
直流
24
50
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768363
TP-2732F-KJ-60-P00-24
直流
24
60
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768372
TP-2732F-KJ-75-P00-24
直流
24
75
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768388
TP-2732F-KJ-100-P00-24
直流
24
100
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768397
TP-2732F-KJ-120-P00-24
直流
24
120
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768406
TP-2732F-KJ-150-P00-24
直流
24
150
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768415
TP-2732F-KJ-200-P00-24
直流
24
200
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768424
TP-2732F-KJ-270-P00-24
直流
24
270
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73768433
TP-2732F-KJ-300-P00-24
直流
24
300
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768442
TP-2732F-KJ-450-P00-24
直流
24
450
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73768458
TP-2732F-KJ-675-P00-24
直流
24
675
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768467
TP-2732F-KJ-900-P00-24
直流
24
900
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768476
TP-2732F-KJ-5-P00-12
直流
12
5
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768485
TP-2732F-KJ-10-P00-12
直流
12
10
¥
3,850
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768494
TP-2732F-KJ-15-P00-12
直流
12
15
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768503
TP-2732F-KJ-20-P00-12
直流
12
20
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768512
TP-2732F-KJ-25-P00-12
直流
12
25
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768528
TP-2732F-KJ-30-P00-12
直流
12
30
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768537
TP-2732F-KJ-40-P00-12
直流
12
40
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768546
TP-2732F-KJ-50-P00-12
直流
12
50
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768555
TP-2732F-KJ-60-P00-12
直流
12
60
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768564
TP-2732F-KJ-75-P00-12
直流
12
75
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
73768573
TP-2732F-KJ-100-P00-12
直流
12
100
¥
4,590
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768582
TP-2732F-KJ-120-P00-12
直流
12
120
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768598
TP-2732F-KJ-150-P00-12
直流
12
150
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768607
TP-2732F-KJ-200-P00-12
直流
12
200
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768616
TP-2732F-KJ-270-P00-12
直流
12
270
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768625
TP-2732F-KJ-300-P00-12
直流
12
300
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768634
TP-2732F-KJ-450-P00-12
直流
12
450
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768643
TP-2732F-KJ-675-P00-12
直流
12
675
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768652
TP-2732F-KJ-900-P00-12
直流
12
900
¥
5,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください