曜日別特売

DCギアドモータ TP-2732E-KWタイプ

DCギアドモータ TP-2732E-KWタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-2732E-KWタイプ - スリーピース
取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
全16種類を絞り込む
減速比
16種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73768826TP-2732E-KW-25-H00-24直流2425
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768835TP-2732E-KW-30-H00-24直流2430
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768844TP-2732E-KW-50-H00-24直流2450
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768853TP-2732E-KW-60-H00-24直流2460
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768862TP-2732E-KW-75-H00-24直流2475
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768878TP-2732E-KW-100-H00-24直流24100
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768887TP-2732E-KW-125-H00-24直流24125
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768896TP-2732E-KW-150-H00-24直流24150
6,090
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768905TP-2732E-KW-200-H00-24直流24200
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768914TP-2732E-KW-250-H00-24直流24250
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768923TP-2732E-KW-300-H00-24直流24300
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768932TP-2732E-KW-375-H00-24直流24375
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768948TP-2732E-KW-500-H00-24直流24500
6,700
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768957TP-2732E-KW-750-H00-24直流24750
7,060
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768966TP-2732E-KW-1000-H00-24直流241000
7,060
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
73768975TP-2732E-KW-1500-H00-24直流241500
7,060
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする