スリーピース
DCギアドモータ TP-2732D-KWRタイプ
取付
エンコーダ:可
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73769307
TP-2732D-KWR-25-H00-24
直流
24
25
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769316
TP-2732D-KWR-30-H00-24
直流
24
30
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769325
TP-2732D-KWR-50-H00-24
直流
24
50
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73769334
TP-2732D-KWR-60-H00-24
直流
24
60
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769343
TP-2732D-KWR-75-H00-24
直流
24
75
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769352
TP-2732D-KWR-100-H00-24
直流
24
100
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769368
TP-2732D-KWR-125-H00-24
直流
24
125
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769377
TP-2732D-KWR-150-H00-24
直流
24
150
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769386
TP-2732D-KWR-200-H00-24
直流
24
200
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769395
TP-2732D-KWR-250-H00-24
直流
24
250
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769404
TP-2732D-KWR-300-H00-24
直流
24
300
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769413
TP-2732D-KWR-375-H00-24
直流
24
375
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769422
TP-2732D-KWR-500-H00-24
直流
24
500
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769438
TP-2732D-KWR-750-H00-24
直流
24
750
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769447
TP-2732D-KWR-1000-H00-24
直流
24
1000
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769456
TP-2732D-KWR-1500-H00-24
直流
24
1500
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください